アイテム価格 | ドライウォールネジ |
Drive | フィリップス |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | ブラックリン |
頭径 | 8〜8.30mm |
ヘッド形式 | フラット皿穴 |
長さ | 1.125 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | セルフタッピング |
サイズ | #6 |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 全スレッド |
ねじの種類 | 終了 |
船の重量(kg) | 10.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318141060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。