Item | Aフレームバーラックトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 9.25 " |
デッキの長さ | 40 " |
デッキ幅 | 9" |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 溶接鋼 |
負荷容量 | 2400ポンド |
全体の高さ | 67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。