アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
終了 | ジンクイエロー |
グレード | グレード8 |
高さ | 41 / 64 " |
ナットタイプ | 六角ナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 9.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。