GRAINGER 9BA50 コイルワイヤー 9 ゲージ裸線 875 フィート 50 ポンド
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
アイテム価格 | コイル線 |
直径 | 0.148 " |
終了 | 裸線 |
ゲージ | 9ガリウム |
長さ | 875ft。 |
材料 | 黒焼きなましワイヤー |
パッケージ型式 | コイル |
船の重量(kg) | 23.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9BA100 | 1705ft。 | ¥61,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。