入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファイバーディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
アタッチメントタイプ | 7/8 "アーバーホール |
バッキング材 | ファイバ |
バッキングウェイト | 未評価 |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 4.5 " |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 11,000 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 非真空 |
船の重量(kg) | 0.69 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 色 | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05539510711 | ジルコニアアルミナ | 青 | 5" | 粗い | 50 | 10,000 | 25 | ¥6,117 | ||
77696009804 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 7" | 余分な粗い | 24 | 8600 | 25 | ¥9,709 | ||
77696000139 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 5" | 余分な粗い | 36 | 10,000 | 25 | ¥5,992 | ||
77696000140 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 5" | 粗い | 50 | 10,000 | 25 | ¥5,992 | ||
77696009806 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 7" | 粗い | 50 | 8600 | 25 | ¥8,629 | ||
05539510721 | ジルコニアアルミナ | 青 | 7" | 余分な粗い | 36 | 8600 | 25 | ¥9,709 | ||
05539510713 | ジルコニアアルミナ | 青 | 5" | 余分な粗い | 24 | 10,000 | 25 | ¥5,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。