GRAINGER 636218-BR セルフドリルネジ、#8-18 ネジサイズ、長さ 1 インチ、1018-1022 スチール、7000PK
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
アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントの長さ | で0.1875 |
ドリルポイントサイズ | #2 |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 亜鉛めっき |
ヘッドカラー | シルバー |
頭径 | で0.347 |
頭の高さ | で0.143 |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 0.244 " |
長さ | 1 " |
材料 | 1018-1022鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | #8-18 |
ワッシャーOD | で0.301 |
船の重量(kg) | 17.33 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | ドリルポイントサイズ | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | ヘッドカラー | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638070-BR | - | 16進法 | #12-14 | 亜鉛めっき | - | 5 / 8 " | で0.206 | 六角ワッシャー | ¥97,363 | 見積依頼
| |
636250-BR | #3 | 16進法 | 5 / 16 " | 亜鉛めっき | シルバー | で0.413 | で0.163 | 六角ワッシャー | ¥61,200 | 見積依頼
| |
636372-BR | #3 | フィリップス | #2 | 亜鉛めっき | シルバー | で0.37 | 0.133 " | パン | ¥54,400 | 見積依頼
| |
638025-BR | #3 | 16進法 | 5 / 16 " | 亜鉛めっき | シルバー | 0.625 " | で0.163 | 六角ワッシャー | ¥37,545 | 見積依頼
| |
P49246-PG | #3 | 16進法 | 5 / 16 " | 亜鉛めっき | シルバー | で0.413 | で0.163 | 六角ワッシャー | ¥4,005 | 見積依頼
| |
P49246-PK | #3 | 16進法 | 5 / 16 " | 亜鉛めっき | シルバー | で0.413 | で0.163 | 六角ワッシャー | ¥18,693 | 見積依頼
| |
P49244-PG | #3 | 16進法 | 5 / 16 " | 亜鉛めっき | シルバー | で0.413 | で0.163 | 六角ワッシャー | ¥4,033 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。