入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 3 / 4 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | ホワイト |
ハブ長 | 3" |
ハブ素材 | 鋼 |
負荷定格 | 300〜999ポンド |
非マーキング | 有り |
リムタイプ | スタンダード |
タイヤリム径 | 9" |
タイヤサイドウォールNo. | 4.8 / 4-8 |
タイヤの厚さ | 3 5 / 16 " |
トレッド | のこぎり |
ホイール直径 | 15 1 / 2 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールタイプ | パンクなし |
ホイールの幅 | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | デュロメータ | ボア径 | キャスター定格範囲 | ハブ長 | 負荷定格 | 非マーキング | 耐性 | スパナブッシング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-22 | 87ショアA | 2" | 中型 | 3.25 " | 2300ポンド | 有り | 水、油、化学物質、およびほとんどの酸 | 同梱 | ¥24,061 | ||
063 NY03 | 80ショアD | 25 / 64 " | 中型 | 1.187 " | 260ポンド | 有り | 油、脂肪、アルカリ、石鹸 | 含まれておりません | ¥722 | ||
FSR-0625-12 | - | 3 / 4 " | ヘビーデューティ | 3.5 " | 5000ポンド | いいえ | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 同梱 | ¥31,078 | ||
400K33 | 95ショアA | 5 / 16 " | 軽中型 | 1.625 " | 350ポンド | 有り | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 含まれておりません | ¥2,798 | ||
400K85 | 65ショアD | 25 / 64 " | 軽中型 | 1 9 / 16 " | 300ポンド | 有り | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 同梱 | ¥1,030 | ||
P-NMB-060X030/075K | 80ショアD | 3 / 4 " | エクストラスーパーデューティ | 3.5 " | 7200ポンド | 有り | 薬品、油、水 | 同梱 | ¥23,882 | ||
P-NMB-100X030/075K | 80ショアD | 3 / 4 " | エクストラスーパーデューティ | 3.5 " | 7200ポンド | 有り | 薬品、油、水 | 同梱 | ¥80,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。