GRAINGER 52YU50 ストラップ、幅 3/4 インチ、300 フィートのスチール、破断強度 1900 ポンド。
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
アイテム価格 | スチールストラップ |
破壊強度 | 1900ポンド |
コイル幅 | 3 / 4 " |
長さ | 300ft。 |
厚さ | 0.017 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
風 | 振動 |
船の重量(kg) | 5.85 |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | コイル幅 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52ユ48 | 1180ポンド | 1 / 2 " | 300ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥14,182 | ||
52ユ46 | 1275ポンド | 1 / 2 " | 3665ft。 | 0.017 " | 1 / 2 " | ¥62,169 | ||
52ユ47 | 1275ポンド | 1 / 2 " | 300ft。 | 0.017 " | 1 / 2 " | ¥13,396 | ||
52ユ49 | 1900ポンド | 3 / 4 " | 2310ft。 | 0.017 " | 3 / 4 " | ¥64,470 | ||
52ユ52 | 1550ポンド | 5 / 8 " | 300ft。 | 0.017 " | 5 / 8 " | ¥16,509 | ||
3/8X.015 ST | 665ポンド | 3 / 8 " | 5229ft。 | 0.015 " | 3 / 8 " | ¥153,786 | ||
52ユ51 | 1550ポンド | 5 / 8 " | 5300ft。 | 0.017 " | 5 / 8 " | ¥64,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。