OTC 6673 |ベルトテンションゲージ ユニバーサル | 2tvu6 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OTC TOOLS 6673 ベルト テンション ゲージ ユニバーサル | AC3JFQ 2TVU6

OTC TOOLS 6673 ベルトテンションゲージ ユニバーサル

在庫あり
アイテム:AC3JFQ モデル:6673相互参照:2TVU6

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥68,431 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ベルトテンションゲージ
長さ8"
個数1
タイプユニバーサル

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)23.37
船幅(cm)13.72
HSコード9024800000
原産国US

商品の詳細:

OTC 6673 ユニバーサル ベルト テンション ゲージは、自動車および産業用途におけるベルトの張力を測定および調整するために設計されています。このツールは、オルタネーター、ウォーターポンプ、パワーステアリングユニットの信頼性の高い動作のために、ドライブベルトの正しい張力レベルを維持します。このゲージは、長さ 1/4 インチ、幅 1 インチのベルトに使用されます。

よくある質問:

Q. OTC 6673 ユニバーサル ベルト テンション ゲージを校正するにはどうすればよいですか?

A.

  • OTC 6673 ベルト テンション ゲージを安定した平らな面に固定します。
  • インジケーターの針をゼロマークに合わせて調整し、ゲージがゼロに設定されていることを確認します。
  • 既知の張力基準または校正ブロックを使用して、校正された張力をゲージに適用します。
  • 可能な場合は校正ノブを回して、張力ゲージの読み取り値が既知の基準値と一致するように調整します。
  • ゲージの範囲全体で精度を確保するには、さまざまな張力レベルでこのプロセスを繰り返します。
  • 特に長時間使用したり過酷な条件にさらされた後は、精度を維持するために定期的に再校正を実行してください。

Q. ユニバーサルベルトテンションゲージを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

A.

  • ベルトの種類との互換性を確認してください。
  • 用途に応じて適切な張力範囲を選択してください。
  • 信頼性の高い測定を実現するには、高精度を優先します。
  • 作業環境での耐久性を考慮してください。
  • 使いやすさを考慮して、明確で読みやすいスケールを選択してください。

Q. このユニバーサル ベルト テンション ゲージの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • 使用後は毎回、ゲージを清潔な乾いた布で拭き、ゴミを取り除きます。
  • ゲージを損傷する可能性がある強力な化学薬品や溶剤にさらさないようにしてください。
  • 腐食を防ぐため、ゲージは乾燥した環境に保管してください。
  • スケールとインジケーターが明確で適切に機能しているかどうかを定期的にチェックしてください。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OTC TOOLS 6673 ベルトテンションゲージ ユニバーサル
¥68,431 /単価