入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | T316Lステンレス鋼 |
接続 | クランプ |
ディスク素材 | T316Lステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | トリガー |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 4 3 / 32 " |
シート素材 | シリコーン |
表面仕上げ | 20 RA ID |
温度。 範囲 | 15度から266度F |
管のサイズ | 4" |
船の重量(kg) | 3.58 |
モデル | ボディ材質 | ディスク素材 | 全体の長さ(Overall Length) | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51C1.0MS / STH | T304ステンレス鋼 | T304ステンレス鋼 | 2.593 | 1" | ¥39,034 | |
51C1.5MS / STH | T304ステンレス鋼 | T304ステンレス鋼 | 2.75 " | 1.5 " | ¥39,563 | |
51C2.0MS / STH | T304ステンレス鋼 | T304ステンレス鋼 | 3" | 2" | ¥45,285 | |
51C2.5MS / STH | T304ステンレス鋼 | T304ステンレス鋼 | 3.156 " | 2.5 " | ¥53,609 | |
51C3.0MS / STH | T304ステンレス鋼 | T304ステンレス鋼 | 3 5 / 16 " | 3" | ¥69,226 | |
51C4.0MS / STH | T304ステンレス鋼 | T304ステンレス鋼 | 4 3 / 32 " | 4" | ¥94,732 | |
51C-61.0MS / STH | T316Lステンレス鋼 | T316Lステンレス鋼 | 2.593 | 1" | ¥55,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。