Grainger 5018-0007-000 |リレー、ファン 24v コイル | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER 5018-0007-000 リレー、ファン 24V コイル | CQ2FCU 23TD60

GRAINGER 5018-0007-000 リレー、ファン 24V コイル

在庫あり
アイテム: CQ2FCU モデル:5018-0007-000相互参照:23TD60

入手する 5月 9, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,512 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リレー

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
GRAINGER HV357011200G リレー | AH2XLW 30NZ81 HV357011200G¥35,795
GRAINGER HV357007700G リレー | AH2XMD 30NZ88 HV357007700G¥2,809
GRAINGER HV357003600G リレー | AH2XME 30NZ89 HV357003600G¥35,795
GRAINGER 137785 リレー | CQ3YCR 25DR85 137785¥41,012

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 5018-0007-000 リレー、ファン 24V コイル
¥8,512 /単価