入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 3.5 " |
で満たす | グリセリン |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度から140度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | ψ |
センサー素材 | ステンレス鋼 |
最小の卒業 | 2 |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.4 |
プロダクト | モデル | レンジ | ケースカラー | ケースの材質 | 最小の卒業 | ソケット素材 | 接液材料 | 接続サイズ | サイズダイヤル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN22N020G | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,074 | ||
36JV23 | 0〜1500 | ブラック | プラスチック | 20 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥42,191 | ||
36JV24 | 0から3000へのpsi | ブラック | プラスチック | 20 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥42,179 | ||
36JV28 | 0〜60 | ブラック | プラスチック | 0.5 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥42,287 | ||
36JV30 | 0から160へのpsi | ブラック | プラスチック | 2 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥37,703 | ||
36JV32 | 0〜300 | ブラック | プラスチック | 2 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥37,553 | ||
36JV33 | 0〜400 | ブラック | プラスチック | 5 | 真鍮 | 真鍮/ブロンズ | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥37,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。