アイテム価格 | モバイルワークステーション |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 25.3 " |
電気アクセスタイプ | 有り |
ゲージ | 16ガ。 パネル |
高さ | 19.1 " |
ロックシステム | 埋め込み南京錠 |
材料 | 鋼 |
形式 | モバイルワークステーション |
幅(Width) | 37 " |
A.はい、耐食性のために粉体塗装仕上げが施されています。
A. このパネルの凹んだ南京錠のデザインは、さまざまな南京錠に対応し、ロックが素材、衣服、出入り口に引っかかるのを防ぎます。
A.ケーブルグロメットは、電線またはケーブルが通過するリングまたはチューブです。 通常、金属またはゴムでできています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。