GRAINGER 45DU63 100 フィート、クリアおよびブルーの水吸引ホース、115 Psi
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
アイテム価格 | 水吸引ホース |
曲げ半径 | 3" |
色 | クリアアンドブルー |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 115のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
外径 | 1.01 " |
強化 | PVCらせん |
チューブ材質 | PVC |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 7.8 |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 外径 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45DU39 | クリア&ホワイト | 1" | 20ft。 | 90のプサイ | 130度F | 1.27 " | 28 "Hg | ¥18,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。