アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2A |
終了 | ステンレス |
材料 | 316ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 70,000 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 2-56 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 30,000 PSI |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 7318155000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。