GRAINGER 416P13 ネジ付きステムキャスター、ホイール径 3 インチ、125 ポンド。 定格荷重
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステムキャスター |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | プラスチック |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷定格 | 125ポンド。 |
取り付け高さ | 3 5 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40〜175度F |
全体の高さ | 3 5 / 8 " |
幹径 | 1 / 2 " |
茎の長さ | 1 1 / 2 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
番手 | 1 / 2-13 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.32 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | コア材質 | ベアリングタイプ | ブレーキの種類 | フレーム仕上げ | フレーム材料 | 負荷定格 | ロックタイプ | 非マーキング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S-UP125K-ST8-TB-001 | ポリプロピレン | - | ペダル | ガラス繊維入りナイロン | - | 220ポンド | トータルロック | 有り | ¥19,471 | ||
400K80 | ラバー | - | - | 亜鉛めっき | - | 100ポンド | ロックは含まれていません | いいえ | ¥2,312 | ||
P18S-N100K-ST8-WB-001 | ナイロン | - | ペダル | ガラス繊維入りナイロン | - | 220ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥11,226 | ||
P18S-N100K-ST10-001 | ナイロン | - | ペダル | ガラス繊維入りナイロン | - | 275ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥13,147 | ||
429H21 | ポリウレタン | - | - | ガラス繊維入りナイロン | - | 110ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥1,704 | ||
P7S-SRP030K-SG5-TB | ポリプロピレン | - | トータルロック | - | - | 175ポンド | トータルロック | 有り | ¥3,508 | ||
P7S-SRP030K-SG5 | ポリプロピレン | - | サイドつまみねじ | クロムメッキ | - | 155ポンド | ロックは含まれていません | 有り | ¥4,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。