GRAINGER 410S361842HG 業務用保管キャビネット、ダークグレー、サイズ 42 x 36 x 18 インチ、未組み立て
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
キャビネットの色 | 暗灰色 |
キャビネットの深さ | 18 " |
キャビネットの高さ | 42 " |
キャビネット素材 | 鋼 |
キャビネットの幅 | 36 " |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 22 |
グリーン認証またはその他の認定 | グレンガードゴールド |
ハンドルスタイル | スイング |
高さの範囲 | カウンターの高さ |
ロック機構 | キー付き |
キャビネット棚の数 | 2 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚容量 | 200ポンド |
強度評価 | 商用ダイビング機材 |
形式 | 棚上げ |
船の重量(kg) | 33.75 |
プロダクト | モデル | 棚容量 | 組み立て済み/未組み立て | キャビネットの色 | 形式 | キャビネットの高さ | キャビネットの幅 | ドアタイプ | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210S361830A-PT | 150ポンド | 組み立て | (フィニアン・タン) | 棚上げ | 30 " | 36 " | スタンダード | 24 | ¥37,142 | ||
210S362472A-HG | 150ポンド | 組み立て | 暗灰色 | 棚上げ | 72 " | 36 " | スタンダード | 24 | ¥159,402 | ||
210S362472A-PT | 150ポンド | 組み立て | (フィニアン・タン) | 棚上げ | 72 " | 36 " | スタンダード | 24 | ¥159,402 | ||
230W361872A-ME | 150ポンド | 組み立て | ブラック | ワードローブ | 72 " | 36 " | スタンダード | 24 | ¥116,547 | ||
250C361872A-PT | 150ポンド | 組み立て | (フィニアン・タン) | コンビネーションワードローブ | 72 " | 36 " | スタンダード | 24 | ¥135,895 | ||
210S361872A-PT | 150ポンド | 組み立て | (フィニアン・タン) | 棚上げ | 72 " | 36 " | スタンダード | 24 | ¥145,439 | ||
210S361872PT | 150ポンド | 組み立てられていません | (フィニアン・タン) | 棚上げ | 72 " | 36 " | スタンダード | 24 | ¥117,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。