アイテム価格 | 圧縮ばね |
色 | シルバー |
圧縮された長さ | 1.116 " |
たわみ@荷重 | 1.5 " |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | 亜鉛メッキ |
穴のサイズについて | 3 / 4 " |
荷重(ポンド) | 42.60 |
ロード@ソリッド(ポンド) | 54.50 |
材料 | 高炭素鋼音楽ワイヤー |
外径 | 23 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
スプリングレート | 28.4ポンド/インチ |
タイプ | 精度 |
線径 | 0.085 " |
ワイヤータイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 4.83 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。