GRAINGER 35YM01 一般パーパスドリーフラッシュ 長さ 30 インチ x 幅 18 インチ レッド
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | レッド |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 6.5 " |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォーム素材 | プラスチック |
プラットフォームスタイル | 開く、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。