GRAINGER 35GX48 消火器キャビネット 5 ポンド 深さ 6-1/8 インチ
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
アイテム価格 | 消火器キャビネット |
キャビネットの色 | ホワイト |
キャビネット素材 | 冷間圧延シート |
容量 | 5ポンド |
深さ | 6.125 " |
高さ | 17 15 / 16 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付けスタイル | 表面実装 |
幅(Width) | 8 1 / 16 " |
ウィンドウの色 | クリア |
窓材 | 強化ガラス |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 28.45 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GX42 | 5ポンド | 6.125 " | 17 15 / 16 " | 表面実装 | 8 1 / 16 " | ¥19,983 | ||
35GX43 | 10ポンド | 6-11 / 16」 | 23.625 " | 表面実装 | 10 1 / 16 " | ¥64,757 | ||
35GX44 | 20ポンド | 9-1 / 16」 | 25 9 / 16 " | 表面実装 | 12 " | ¥36,458 | ||
35GX45 | 20ポンド | 10.25 " | 25 9 / 16 " | 表面実装 | 11.437 " | ¥42,763 | ||
35GX46 | 30ポンド | 11 " | 30 11 / 16 " | 表面実装 | 12.62 " | ¥46,947 | ||
35GX47 | 20ポンド | 8.875 " | 28 " | 半埋め込み型 | 15 " | ¥60,377 | ||
35GX49 | 10ポンド | 6-11 / 16」 | 23.625 " | 表面実装 | 10 1 / 16 " | ¥31,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。