アイテム価格 | アンカーリング |
深さ | 4.125 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 3.125 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
リング径 | 2" |
リングの厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 2" |
作業負荷限界 | 1300ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 15.29 |
船の長さ(cm) | 11.2 |
船幅(cm) | 4.01 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。