GRAINGER 31HJ47 カートン シーリング テープ 透明 48mm x 100m Pk36
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
アイテム価格 | カートンシールテープ |
粘着力 | 18オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | クリア |
長さ | 100m |
材料 | ポリプロピレン |
パフォーマンス温度 | 30度から100度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 20ポンド/インチ |
厚さ | 1.8mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 23.7 |
HSコード | 3919102055 |
モデル | 粘着力 | 接着剤 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31HJ29 | 40オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 50m | 22ポンド/インチ | 1.9mil。 | 48 mm | 36 | ¥50,861 | |
31HJ31 | 40オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 50m | 22ポンド/インチ | 1.9mil。 | 48 mm | 6 | ¥5,746 | |
31HJ32 | 40オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 100m | 22ポンド/インチ | 1.9mil。 | 48 mm | 36 | ¥42,444 | |
31HJ35 | 40オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 50m | 22ポンド/インチ | 1.9mil。 | 72 mm | 24 | ¥38,983 | |
31HJ36 | 40オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂ホットメルト | 100m | 22ポンド/インチ | 1.9mil。 | 72 mm | 24 | ¥42,640 | |
31HJ46 | 18オンス/インチ | アクリル | 50m | 20ポンド/インチ | 1.8mil。 | 48 mm | 36 | ¥12,339 | |
31HJ50 | 18オンス/インチ | アクリル | 100m | 20ポンド/インチ | 1.8mil。 | 72 mm | 24 | ¥23,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。