アイテム価格 | ねじ山ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 1 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.492 " |
頭の高さ | 0.222 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | F |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 10.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。