GRAINGER 30YP26 ドラムリフター 55 ガロン 1100 ポンド
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 30、55ギャル。 |
終了 | 粉体塗装、黄色 |
負荷容量 | 1100ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
全幅 | 22.5 " |
回転角 | 0度 |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 13.72 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ドラム容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30円25円 | 55ガロン。 | 6" | 33 " | 2.75 " | ¥22,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。