入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルトストリップ |
バッキングタイプ | 接着剤 |
色 | オフホワイト |
密度 | 6 |
デュロメータ | 20〜30ショアA |
グレード | F5 |
硬度 | M |
長さ | 120 " |
マックス。 温度 | 200度F |
最小温度 | -80度F |
抗張力 | 400のプサイ |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 一般的用途 |
振動吸収 | M |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2FJZ7 | シンプルスタイル | 60 " | ¥701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。