入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンパー |
基本径 | 1" |
色 | ブラック |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1.25 " |
材料 | ラバー |
取り付けスタイル | ねじ込む |
チップ素材 | ラバー |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 4016931010 |
プロダクト | モデル | 基本径 | 高さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10192~017U | 1.5 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 10 | ¥1,498 | ||
10192W-017U | 1.5 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 10 | ¥1,808 | ||
1019W-034S | 1.5 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 10 | ¥1,808 | ||
1112-034S | 15 / 16 " | 1 1 / 16 " | 15 / 16 " | 25 | ¥2,269 | ||
1138-034S | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 9 / 16 " | 100 | ¥2,365 | ||
1149-136S | 5 / 8 " | 1" | 5 / 8 " | 25 | ¥2,069 | ||
1178-1-034S | 1 / 2 " | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 100 | ¥3,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。