22jm72 | まな板 幅48インチ、長さ24インチ、厚さ1/2インチ。 Raptor Supplies 日本
GRAINGER 22JM72 カッティングボード 幅 48 インチ、長さ 24 インチ、厚さ 1/2 インチ | AG9UXC

GRAINGER 22JM72 まな板 幅48インチ、長さ24インチ、厚さ1/2インチ。

在庫あり
アイテム: AG9UXC モデル:22JM72

入手する 5月 6, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥22,877 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格まな板
衝撃強度(ポンド)1.3ポンド
長さ24 "
長さ公差+/- 0.250 "
材料HDPE
材料タイプ標準グレード
マックス。 温度180
最小温度評価-100
動作温度 範囲-100度から180度F
抗張力4000のプサイ
厚さ0.5 "
厚さの許容+/- 10%
幅(Width)48 "
幅の許容+/- 0.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 9.45
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)123.19
船幅(cm)62.23
原産国US

商品の詳細:

  • プラスチックの特性 : 耐薬品性/耐腐食性、非摩擦表面、耐湿性、耐摩耗性素材

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ材料タイプ幅(Width)価格
GRAINGER22JM63カッティングボード幅24インチ幅12インチ長さ1/2インチ厚さ| AG9UWT 22JM63イエロー12 "標準グレード24 "¥7,174
GRAINGER22JM64カッティングボード幅48インチ幅12インチ長さ1/2インチ厚さ| AG9UWU 22JM64イエロー12 "標準グレード48 "¥14,358
GRAINGER22JM65カッティングボード幅24インチ幅24インチ長さ1/2インチ厚さ| AG9UWV 22JM65イエロー24 "標準グレード24 "¥13,393
GRAINGER22JM66カッティングボード幅48インチ幅24インチ長さ1/2インチ厚さ| AG9UWW 22JM66イエロー24 "標準グレード48 "¥28,715
グレインジャー22JM67まな板48x 48 x1 / 2インチ| AG9UWX 22JM67イエロー48 "耐食48 "¥53,573
GRAINGER22JM68カッティングボード幅48インチ幅96インチ長さ1/2インチ厚さ| AG9UWY 22JM68イエロー48 "耐食-¥113,092
見積依頼
GRAINGER22JM69カッティングボード24インチ幅12インチ長さ1/2インチ厚さ| AG9UWZ 22JM6912 "標準グレード24 "¥6,090

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 22JM72 まな板 幅48インチ、長さ24インチ、厚さ1/2インチ。
¥22,877 /単価