GRAINGER21188S150-C4バーグレーチングスムース36インチ幅x1.5インチ高さ| AH8DYL 38MD30

GRAINGER 21188S150-C4 バーグレーチング スムーズ 幅 36 インチ x 高さ 1.5 インチ

在庫あり
アイテム:AH8DYL モデル:21188S150-C4相互参照:38MD30

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥67,919 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バー格子
バーの間隔4"
バーの厚さ(インチ)0.188 "
高さ1.5 "
材料炭素鋼
スパン48 "
表面スムーズ
幅(Width)36 "

発送情報:

船の重量(kg) 81.9
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)127
船幅(cm)96.52

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ材料スパン幅(Width)価格
GRAINGER21188S100-15C6バーグレーチングスムーズ36インチ幅x1.0インチ高さ| AH8DXU 38MC52 21188S100-15C61"炭素鋼72 "36 "¥82,747
見積依頼
GRAINGER22188S200-B6バーグレーチングスムーズ24インチ幅x1.0インチ高さ| AH8DXW 38MC63 22188S200-B61"亜鉛めっき鋼72 "24 "¥103,831
見積依頼
GRAINGER20188S200-B2バーグレーチングスムーズ24インチ幅x1.0インチ高さ| AH8DXX 38MC65 20188S200-B21"黒塗装鋼24 "24 "¥29,380
GRAINGER21188S150-15C6バーグレーチングスムーズ36インチ幅x1.5インチ高さ| AH8DXZ 38MC68 21188S150-15C61.5 "炭素鋼72 "36 "¥103,347
見積依頼
GRAINGER21250S100-C10バーグレーチングスムーズ36インチ幅x2.0インチ高さ| AH8DYB 38MC81 21250S100-C102"炭素鋼120 "36 "¥162,192
見積依頼
GRAINGER21188S150-B6バーグレーチングスムーズ24インチ幅x1.5インチ高さ| AH8DYD 38MC89 21188S150-B61.5 "炭素鋼72 "24 "¥72,284
見積依頼
GRAINGER21188S125-7-B2バーグレーチングスムーズ24インチ幅x1.25インチ高さ| AH8DYE 38MC94 21188S125-7-B21.25 "炭素鋼24 "24 "¥44,053

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 21188S150-C4 バーグレーチング スムーズ 幅 36 インチ x 高さ 1.5 インチ
¥67,919 /単価