GRAINGER 21188S100-B2 バーグレーチング スムーズ 幅 24 インチ x 高さ 1.0 インチ
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
アイテム価格 | バー格子 |
バーの間隔 | 4" |
バーの厚さ(インチ) | 0.188 " |
高さ | 1" |
材料 | 炭素鋼 |
スパン | 24 " |
表面 | スムーズ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
プロダクト | モデル | 高さ | 材料 | スパン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21188S100-15C6 | 1" | 炭素鋼 | 72 " | 36 " | ¥82,747 | 見積依頼
| |
22188S200-B6 | 1" | 亜鉛めっき鋼 | 72 " | 24 " | ¥103,831 | 見積依頼
| |
20188S200-B2 | 1" | 黒塗装鋼 | 24 " | 24 " | ¥29,380 | ||
21188S150-15C6 | 1.5 " | 炭素鋼 | 72 " | 36 " | ¥103,347 | 見積依頼
| |
21250S100-C10 | 2" | 炭素鋼 | 120 " | 36 " | ¥162,192 | 見積依頼
| |
21188S150-B6 | 1.5 " | 炭素鋼 | 72 " | 24 " | ¥72,284 | 見積依頼
| |
21188S125-7-B2 | 1.25 " | 炭素鋼 | 24 " | 24 " | ¥44,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。