GRAINGER 2080-1/8-25 ロール商用 1/8 インチ厚 25 フィート 70A
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 25ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | 220 |
最小温度評価 | -30 |
抗張力 | 1500 |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 33.22 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 30.48 |
モデル | 最小温度評価 | 色 | デュロメータ | 抗張力 | 厚さ | 伸長 | グレード | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 16-10 | -30 | ブラック | 30A | 1200 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥54,827 | |
1030HG-1 / 4-5 | -30 | ブラック | 30A | 1200 | 1 / 4 " | 視聴者の38%が | 高級 | ゴムシート | ¥91,863 | |
1030HG-1 / 8-10 | -30 | ブラック | 30A | 1200 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥94,386 | |
1055HG-1 / 16-10 | -30 | ブラック | 60A | 1500 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥39,986 | |
1055HG-1 / 2-5 | -30 | ブラック | 60A | 1200 | 1 / 2 " | 視聴者の38%が | 高級 | ゴムシート | ¥134,361 | |
1055HG-1 / 8-10 | -30 | ブラック | 60A | 1200 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥75,947 | |
1055HG-3 / 8-5 | -30 | ブラック | 60A | 1200 | 3 / 8 " | 視聴者の38%が | 高級 | ゴムシート | ¥105,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。