GRAINGER 1055HG-1/2-5 ロールネオプレン 厚さ 1/2 インチ、5 フィート 60A
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 高級 |
長さ | 5ft。 |
材料 | ネオプレン |
マックス。 温度 | 225 |
最小温度評価 | -30 |
抗張力 | 1200 |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 22.86 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 17.78 |
モデル | 最小温度評価 | 色 | デュロメータ | 抗張力 | 厚さ | 伸長 | グレード | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 16-10 | -30 | ブラック | 30A | 1200 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥54,550 | |
1030HG-1 / 4-5 | -30 | ブラック | 30A | 1200 | 1 / 4 " | 視聴者の38%が | 高級 | ゴムシート | ¥88,536 | |
1030HG-1 / 8-10 | -30 | ブラック | 30A | 1200 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥91,980 | |
1055HG-1 / 16-10 | -30 | ブラック | 60A | 1500 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥39,986 | |
1055HG-1 / 8-10 | -30 | ブラック | 60A | 1200 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | 高級 | ラバーロール | ¥75,947 | |
1055HG-3 / 8-5 | -30 | ブラック | 60A | 1200 | 3 / 8 " | 視聴者の38%が | 高級 | ゴムシート | ¥105,217 | |
2080-1/16-10 | -30 | ブラック | 70A | 1500 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | 商用グレード | ラバーロール | ¥24,605 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。