GRAINGER 20188S125-TRD4 階段踏面炭素鋼チェッカー プレート高さ 1 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バー格子階段トレッド |
バーの間隔 | 1.188 " |
バーの厚さ(インチ) | 0.188 " |
高さ | 1.25 " |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | 黒塗装鋼 |
表面 | スムーズ |
踏面深さ | 10.9375 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 27.78 |
モデル | 高さ | 材料 | 表面 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20188S100-TRD1 | 1" | 黒塗装鋼 | スムーズ | 24 " | ¥19,280 | |
20188S100-TRD2 | 1" | 黒塗装鋼 | スムーズ | 24 " | ¥14,452 | |
20188S100-TRD3 | 1" | 黒塗装鋼 | スムーズ | 30 " | ¥24,811 | |
20188S100-TRD4 | 1" | 黒塗装鋼 | スムーズ | 30 " | ¥16,094 | |
20188S100-TRD5 | 1" | 黒塗装鋼 | スムーズ | 30 " | ¥16,237 | |
20188S100-TRD6 | 1" | 黒塗装鋼 | スムーズ | 36 " | ¥17,735 | |
20188S100-TRD7 | 1" | 黒塗装鋼 | スムーズ | 36 " | ¥17,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。