Grainger 1f114 |文字と数字セット、文字高さ 3/32 インチ、スチール | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER 1F114 文字と数字セット、文字高さ 3/32 インチ、スチール | CH6JAL

GRAINGER 1F114 文字と数字セット、文字高さ 3/32 インチ、スチール

在庫あり
アイテム: CH6JAL モデル:1F114

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,763 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格文字と数字のセット
ケースの材質プラスチック
文字高3 / 32 "
インプレッションレタータイプゴシック
材料
シャンクの長さ2 3 / 4 "
シャンクサイズスクエア5 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.33
原産国台湾

製品バリエーション

プロダクトモデル文字高シャンクの長さ価格
GRAINGER 1F111 文字と数字セット、文字高さ 1/8 インチ、スチール | CH6JAK 1F1111 / 8 "2 1 / 2 "¥22,138
GRAINGER 2CDY2 文字と数字のスタンプ セット、文字高さ 1/4 インチ、スチール | CH6JHG 2CDY21 / 4 "2 21 / 32 "¥24,573

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 1F114 文字と数字セット、文字高さ 3/32 インチ、スチール
¥32,763 /単価