アイテム価格 | チェストボックス |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 16 " |
ゲージ | 16 |
ハンドルタイプ | 凹面 |
高さ | 12 " |
長さ | 30 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 3.3 cu。 ft。 |
形式 | 特製チェスト |
UPC | 783965000789 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
A.このチェストは、XNUMXつの場所で長期間静止するように設計されています。 ただし、要件が発生したときにツールボックスを再配置するための持ち運び用ハンドルを備えています。
A.このチェストは耐水性があり、時折の水しぶきに耐えます。 このツールボックスは、水の存在量が多い場所には配置しないことをお勧めします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。