アイテム価格 | 現場チェスト |
閉じた長さ | 21.5 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 19 " |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹蓋、凹面 |
高さ | 21.5 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャ |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
スキッドの数 | 4 |
オープンハイト | 37.5 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 7 cu。 ft。 |
形式 | 引き出し・たんす |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.はい、耐食性のために粉体塗装仕上げが施されています。
A.7立方フィートのストレージ容量があります。
A.ケーブルグロメットは、電線またはケーブルが通過するリングまたはチューブです。 通常、金属またはゴムでできています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。