アイテム価格 | 現場チェスト |
閉じた長さ | 23.375 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 19 " |
電気アクセスタイプ | 電気パススルー |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹蓋、凹面 |
高さ | 23.375 " |
長さ | 42 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
スキッドの数 | 4 |
オープンハイト | 39.5 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 9 cu。 ft。 |
形式 | 引き出し・たんす |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
A.はい、腐食に強い粉体塗装仕上げが施されています。
A.9立方フィートのストレージ容量があります。
A.ケーブルグロメットは、電線またはケーブルが通過するリングまたはチューブです。 通常、金属またはゴムでできています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。