アイテム価格 | 現場チェスト |
閉じた長さ | 28.25 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 24 " |
電気アクセスタイプ | 電気パススルー |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹蓋、凹面 |
高さ | 28.25 " |
長さ | 24 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
スキッドの数 | 6 |
オープンハイト | 49.25 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 24.5 cu。 ft。 |
形式 | 引き出し・たんす |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 97.2 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.頑丈な埋め込み式サイドハンドルは、現場ボックスの移動性を向上させ、輸送中の損傷から保護します。
A.はい、スチール製の収納ボックスは、耐久性と耐食性のために粉体塗装仕上げになっています。
A. 凹型ロックハウジングにより盗難を防止します。
A. 24.5 立方フィートの収容能力があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。