アイテム価格 | 現場のピアノボックス |
閉じた長さ | 37 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹型折蓋、凹型折込側 |
高さ | 34.25 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 1 |
スキッドの数 | 6 |
オープンハイト | 66 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 35.3 cu。 ft。 |
形式 | ピアノボックス |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 80.52 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.ふたは二つ折りのデザインが特徴で、上向きに開き、収納ボックスの開口部の邪魔にならないように完全に折りたたむことができるため、工具の保管/取り出しのために収納チャンバーに無制限にアクセスできます。
A.ピアノスタイルのヒンジは、こじ開けによる盗難の可能性を完全に防ぎます。 シャットオフ時に蓋は完全に固定されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。