アイテム価格 | 現場のピアノボックス |
閉じた長さ | 49 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
電気アクセスタイプ | 電気パススルー |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹型折蓋、凹型折込側 |
高さ | 49 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 2 |
スキッドの数 | 4 |
オープンハイト | 78 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 38.2 cu。 ft。 |
形式 | ピアノボックス |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 128.25 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.ガススプリングの取り外しおよび交換中のカバーの動きの結果として、意図しないカバーの閉鎖が発生し、重傷を負う可能性があります。 カバーはしっかりと支えられている必要があり、他の人がカバーを安定させるのを手伝うことを強くお勧めします。
A.いいえ。ただし、オプションのアクセサリとして利用できます。 ユニットには、キャスターを簡単に取り付けることができる事前にパンチされたスキッドがあります。
A.ユニットが開いているとき、ユニットの高さは78インチです。 閉じている間、それは49インチの高さを持っています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。