アイテム価格 | 現場キャビネット |
閉じた長さ | 60 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 24 " |
電気アクセスタイプ | 有り |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹蓋、凹面 |
高さ | 60 " |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 6 |
スキッドの数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 47.5 cu。 ft。 |
形式 | キャビネット |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 179.55 |
船高(cm) | 156.46 |
船の長さ(cm) | 155.45 |
船幅(cm) | 62.74 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A. はい、耐腐食性を高めるために粉体塗装が施されています。
A.47.5立方フィートのストレージ容量があります。
A.埋め込み式のプルハンドルは、製品自体に沈み込み、複数のグリップ面があるため、スペースを節約し、事故を起こしにくくします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。