アイテム価格 | 現場のピアノボックス |
閉じた長さ | 49 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹型折蓋、凹型折込側 |
高さ | 49 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 2 |
スキッドの数 | 6 |
オープンハイト | 78 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 57.5 cu。 ft。 |
形式 | ピアノボックス |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 106.65 |
船高(cm) | 128.27 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.
A.取り付けるには、マイナスドライバーと1/2インチのオープンエンドレンチがXNUMXつ必要です。
A.ユニットが開いているとき、ユニットの高さは78インチです。 閉じている間、それは49インチの高さを持っています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。