アイテム価格 | 現場のモバイルワークベンチ |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | 固定、スイベル |
閉じた長さ | 37.3 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 26 " |
引き出し容量 | 150ポンド。 そして100ポンド。 |
ゲージ | 16ガ。 本体、12ga。 上と下 |
ハンドルタイプ | ヘビーデューティープッシュ |
高さ | 37.3 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 凹型ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 6 |
ハンドル数 | 3 |
棚の数 | 1 |
ストレージ容量 | 25.5 cu。 ft。 |
形式 | ワークベンチ |
幅(Width) | 54.25 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 245.25 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 140.21 |
船幅(cm) | 66.8 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.最大2650ポンドの負荷を処理できます。
A. 現場キャビネットのロック システムは、デッドボルト ラッチに XNUMX つの南京錠だけを必要とし、盗難や不正アクセスを防止します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。