GRAINGER 12100ME105-48X48 ワイヤーメッシュ ブラック M 幅 48 インチ、長さ 48 インチ
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
アイテム価格 | 金網 |
色 | ブラック |
長さ | 48 " |
材料 | PVCコーティング亜鉛メッキ |
網目サイズ | 1 "×1」 |
メッシュサイズ範囲 | M |
オープンエリア | 視聴者の38%が |
開口部サイズ | 0.895 " |
パターン | 溶接ワイヤー |
幅(Width) | 48 " |
線径 | 0.105 " |
船の重量(kg) | 5.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 132.08 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 網目サイズ | メッシュサイズ範囲 | オープンエリア | 開口部サイズ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002E063-48X48 | ブラック | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 終了 | 視聴者の38%が | 0.437 " | 0.063 " | ¥22,263 | ||
12002E063-48X96 | ブラック | 96 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 終了 | 視聴者の38%が | 0.437 " | 0.063 " | ¥36,611 | 見積依頼
| |
12002E063Y-48X48 | イエロー | 48 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 終了 | 視聴者の38%が | 0.437 " | 0.063 " | ¥23,789 | ||
12002E063Y-48X96 | イエロー | 96 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 終了 | 視聴者の38%が | 0.437 " | 0.063 " | ¥36,717 | 見積依頼
| |
12100ME080-48X48 | ブラック | 48 " | 1 "×1」 | M | 視聴者の38%が | 0.92 " | 0.08 " | ¥20,130 | ||
12100ME080-48X96 | ブラック | 96 " | 1 "×1」 | M | 視聴者の38%が | 0.92 " | 0.08 " | ¥34,862 | 見積依頼
| |
12100ME105-48X96 | ブラック | 96 " | 1 "×1」 | M | 視聴者の38%が | 0.895 " | 0.105 " | ¥41,023 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。