GRAINGER 053-050-030 径違いティー、炭素鋼、5 インチ X 5 インチ X 3 インチ継手パイプ サイズ、突合せ溶接
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0811051606 | 2 "x 1-1 / 2" x 2 " | ¥9,437 | |
0811051408 | 2 "x 3/4" x 2 " | ¥8,083 | |
0811051218 | 2 "×1" X 2 " | ¥9,449 | |
0811051010 | 2 "×1-1/4"×1-1/4 " | ¥8,257 | |
0811049618 | 2 "×2"×1 / 2 " | ¥8,808 | |
0811049410 | 2 "×2"×3 / 4 " | ¥7,303 | |
0811049212 | 2 "×2" X 1 " | ¥7,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。