GRACO 17N266 4 ステージ HVLP ペイント スプレー、塗料、ステイン、ラッカー、ポリウレタン用
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
アイテム価格 | HVLPペイントスプレーヤー |
アンプ | 11 |
ホースの長さ | 30ft。 |
マックス。 フロー | CFM 70 |
マックス。 圧力 | 9のプサイ |
ノズルサイズ | 1.3mm / 0.051」 |
ステージ数 | 4 |
塗装タイプ | プライマー、ステイン、ワニス、エナメル、ラテックス |
塗料の粘度の最適範囲 | 低から中 |
パターンサイズ | 1/4 "から12" |
タンク容量 | 1qt。 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 18 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。