GOULDS WATER TECHNOLOGY WE0311L 排水ポンプ 1/3 馬力 115v フェーズ 1
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
アイテム価格 | 水中排水ポンプ |
アンプ | 10.7 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11.75 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 61 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 72 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 59 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 87 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 9 |
高さ | 16 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 3 / 4 " |
最大頭 | 27のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
メカニカルシール | ステンレス鋼/炭化ケイ素/ブナ-N |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | オイル充填コンデンサスタート |
オフポイント | 8" |
オンポイント | 15 " |
操作タイプ | マニュアル |
相 | 1 |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | ステンレス鋼、ブナ-N、炭化ケイ素 |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | 熱保護 |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 54.36 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。