入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ポンプに適合 | 2 1/2 インチのインレット |
材料 | 鋳鉄 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160 |
マックス。 圧力 | 85のプサイ |
パイプサイズ | 2-1 / 2」 |
タイプ | フランジ付き |
バルブデザイン | フラッパー |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。