GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153ポンプ遠心1.5hp
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 6.0-5.8/2.9 |
最高効率 GPM @ Head | 50 @ 92フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 35-63 GPM @ 107-60フィート |
ドレン栓 | 3 / 8 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 63 |
GPM @ 15 PSI | 63 |
GPM @ 20 PSI | 63 |
GPM @ 25 PSI | 63 |
GPM @ 30 PSI | 60 |
GPM @ 35 PSI | 55 |
GPM @ 40 PSI | 45 |
GPM @ 45 PSI | 33 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 140 |
高さ | 9.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 25 PSI |
長さ | 20 1 / 16 " |
最大ケース圧力 | 125のプサイ |
最大直径固体 | 1/16 + BG15 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大頭 | 122のフィート |
マックス。 圧力 | 53 PSI |
最大比重 | 1.0 |
モーターエンクロージャー | ODP |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 3 |
ポートローテーション | トップへ |
RPM | 3500 |
ねじ材 | 鋼 |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | カーボン、セラミック、ブナ |
シールタイプ | メカニカルシャフト |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 122 Ft。 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、Noryl、Lexan、Carbon、Ceramic、Buna |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 24.98 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
A. 自吸式とは、ポンプがハウジングに保存された液体を使用して吸引ラインに真空を生成できることを意味します。
A. Goulds Water Technology は、耐食性と耐摩耗性を提供するガラス充填 Noryl を備えた GT153 遠心ポンプを提供しています。
A.華氏160度。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。