GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208〜240 / 480 VAC遠心ポンプ、3相、2インチNPTインレットサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 9.5-9.0/4.5 |
最高効率 GPM @ Head | 110 @ 85フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 73〜135 gpm @ 100〜65フィート。 |
フレーム | 145JM |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 152 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 147 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 140 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 120 |
高さ | 8" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
入口圧力 | 100 PSI |
入口サイズ | 2 "NPT |
長さ | 18.375 " |
最大ケース圧力 | 175 PSI |
最大直径固体 | 5 / 16 " |
最大GPM @ヘッド | 155 @ 35フィート |
最大頭 | 113 Ft。 |
最大液体温度 | 212度F |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 40 @ 110フィート |
モーターRPM | 3500 |
コンセントサイズ | 1-1 / 2 "NPT |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90刻み |
電圧 | 208〜240 / 480 VAC |
幅(Width) | 10.62 " |
船の重量(kg) | 39.15 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。