GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20遠心ポンプセルフプライミング3馬力
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 29/14.5 |
最高効率 GPM @ Head | 100 @ 92フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 80-120 GPM @ 108-75フィート |
ドレン栓 | 1 / 4 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 182JM |
GPM @ 20 PSI | 144 |
GPM @ 25 PSI | 135 |
GPM @ 30 PSI | 125 |
GPM @ 35 PSI | 112 |
GPM @ 40 PSI | 105 |
GPM @ 45 PSI | 80 |
GPM @ 50 PSI | 75 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 160 |
高さ | 13.25 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 2" |
入口圧力 | 15 PSI |
長さ | 23 " |
最大ケース圧力 | 85 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大GPM @ヘッド | 144 @ 46フィート |
最大頭 | 138 Ft。 |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
最大比重 | 1 |
最小GPM @ヘッド | 48 @ 127フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3500 |
モータータイプ | TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 182JM |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | トップへ |
ねじ材 | 300 SS |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | カーボン/セラミック |
シールタイプ | 21 |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | 300ステンレススチール |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 青銅、鋳鉄、300SS、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 68.85 |
船高(cm) | 44.7 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | HP | インペラ材質 | インレット | 入口圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30SPM10 | 遠心力ポンプ | - | 28 / 14.7-14 | 120 @ 80フィート | 3 | ブロンズ | 2-1 / 2」 | 15 PSI | ¥762,141 | |
30SPM20 | 遠心力ポンプ | - | 29/14.5 | 120 @ 80フィート | 3 | ブロンズ | 2-1 / 2」 | 15 PSI | ¥651,962 | |
50SPM10 | 遠心力ポンプ | - | 21.5 | 140 @ 110フィート | 5 | ブロンズ | 3" | 15 PSI | ¥707,032 | |
50SPM20 | 遠心力ポンプ | - | 21 | 140 @ 110フィート | 5 | ブロンズ | 3" | 15 PSI | ¥1,007,524 | |
30SPH10 | 遠心力ポンプ | - | 28 / 14.7-14 | 100 @ 92フィート | 3 | ブロンズ | 2" | 15 PSI | ¥735,936 | |
50SPH10 | 遠心力ポンプ | - | 21.5 | 120 @ 120フィート | 5 | ブロンズ | 2-1 / 2」 | 15 PSI | ¥707,032 | |
50SPH20 | 遠心力ポンプ | - | 21 | 120 @ 120フィート | 5 | ブロンズ | 2-1 / 2」 | 15 PSI | ¥1,007,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。